かんたん成端シールドモジュラープラグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード58101174 品番FPS6X88MTG-X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。

用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。 仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1 適合導線:22〜26AWGの単線およびより線シールドケーブル トラスコ品番195-0636 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-40〜85 被覆外径(mm)5.8〜9.0 絶縁体外径(mm)1.0〜1.6 プラグタイプRJ45 挿抜回数2 カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする