建設一体型パネル

(1件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード58101953 品番JX-11-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

現場にて必要な情報が一目瞭然、画鋲 両面テープなどで簡単貼り付け 簡単設置

用途案内告知板 幅(mm)約1800 厚さ(mm)約1 高さ(mm)約900 材質(本体)PP板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58101953 JX-11-2 13482107 JX-11-2 建設一体型パネル 安全興業 建設一体型パネル 安全興業 1セット(2枚) 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58101969
2021-05-27
用途:
建設現場に設置
建設業・工事業

見やすくて、使いやすくて、買って良かったです。リピートして2回目購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする