※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
ブレーカ付き正方形インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58102007
品番
SPMP831-CG AH6225
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
564-7340
切刃長さ(mm)
有効LE:6.35
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
主切れ刃AN:11