3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5105
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58102147
品番
WNMG060408 T5105
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,998
バスケットに入れる
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
703-8151
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
6.5
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋳鉄
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応