※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5115
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58102156
品番
WNMG060408 T5115
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
707-2406
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
6.5
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋳鉄
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応