安全興業
安全興業の 作業現場標識
安全興業の 法令許可票
法令許可票
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58102163
品番
FM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
建築現場の必需品 マジックにて書き込みできます
用途
建築現場
幅(mm)
500
厚さ(mm)
約1
高さ(mm)
400
材質(本体)
PP板
表示内容
建設業許可票(事務所用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません