DRA251C 電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン 58102177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(3本)軸径3mm注文コード58102177品番DRA251C
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。

用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。全長(mm)45電着長7mm径(mm)2.5軸径3mm粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする