※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
六角形 ネガティブタイプ WNインサート AH905
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58102181
品番
WNMG080408-HMM AH905
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途
被削材:難削材。
トラスコ品番
707-3216
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
8.7
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
難削材
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応