法令許可票

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 58102215 品番 FM-3-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

建築現場の必需品 マジックにて書き込みできます

用途建築現場 幅(mm)500 厚さ(mm)約1 高さ(mm)400 材質(本体)PP板 表示内容労災保険関係成立票
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58102285
2022-01-27
用途:
工事現場貼付
株式会社ファインズインターナショナル 様 (不動産業)

安全興業
法令許可票は使いやすく、サイズも良し。 お奨め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする