タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58102260
品番
WNMG060408 T9215
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4376
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
6.5
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81