タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58102278
品番
WNMG080416-THS T9215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4627
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
8.7
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
1.6
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16