Xヘッドインサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58102375 品番 XVE540E10100D1R050Z4A SIRA
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番508-9491 寸法(mm)APMXS:6、CZCMS:E10 寸法LF(mm)12.4 寸法DC(mm)10 寸法DCSFMS(mm)9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする