セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58102409
品番
XSE550E10100D2R250Z4 SIRA
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-1028
寸法(mm)
APMXS:12、CZCMS:E10
寸法LF(mm)
18.7
寸法DC(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
9.7