セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58102445
品番
XVE540E12120D1R050Z3 SIRA
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-5822
寸法(mm)
APMXS:6.5、CZCMS:E12
寸法LF(mm)
14.5
寸法DC(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
11.7