セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58102461
品番
XVE540E12120D1R050Z4A SIRA
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-4246
寸法(mm)
APMXS:7.5、CZCMS:E12
寸法LF(mm)
14.5
寸法DC(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
11.7