X-Heads XVK310

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58102470 品番XVK310E12120D1K300Z4 SIRA
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番509-8943 寸法(mm)APMXS:3、CZCMS:E12 寸法LF(mm)14.5 寸法DC(mm)5 寸法DCSFMS(mm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする