Xヘッドインサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58102479 品番 XVK310E12120D1K400Z4 SIRA
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番509-2637 寸法(mm)APMXS:4、CZCMS:E12 寸法LF(mm)14.5 寸法DC(mm)4 寸法DCSFMS(mm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする