醗酵鶏ふん濃縮

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 58102599 品番 -
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

しっかりと乾燥させた醗酵済み鶏ふんです。ウェットな鶏ふんと違いさらさらしていて手につきにくく使いやすくなっています。
じっくりと時間をかけ、丁寧な醗酵をした東商の「濃縮醗酵鶏ふん」。
生の鶏ふんと違い嫌な臭いを抑えてあります。
野菜苗を植え付ける時の元肥としてよく使われる鶏ふん。
東商の「濃縮醗酵鶏ふん」は、使いやすく良く効くので有機栽培におすすめです。
少量でも効果を発揮する濃縮タイプの醗酵鶏ふんです。
チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など各種ミネラルを豊富に含んでいます。
カルシウム不足によるトマトの尻ぐされ病を防ぎ、マグネシウムによるリン酸の吸収を高める配合設計となっています。

用途花壇・菜園、 鉢・プランター、 庭木・果樹、お礼肥・寒肥 成分チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など 質量(kg)1 名称特殊肥料:発酵乾燥鶏糞 登録保証なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
花壇に撒いています
医療・福祉・介護関連業

臭いが少ないので購入してよかったと思います。しばらく使用してみて、良ければ継続して購入したいと思います。

2025-08-01
用途:
園芸
サービス業

庭の土の改良や栄養に入れてます。鶏糞は速効性があるというので重宝しています。

対象商品:
58102599
2025-09-08
用途:
花壇の肥料として
Sweet Label 様 (卸売・小売業)

適量の販売で良かったです。匂いもさほどしないので土作り良かったです

対象商品:
58102599
2025-07-14
用途:
ミジンコ培養

余り臭いも、キツくなく、ペットボトルに入れて使用。
初めからペットボトル入りを販売して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
58102608
2024-06-12
用途:
あじさいの肥料
サービス業

あじさいが大きくなったので、枝を強くするため、購入しました。
効果については、まだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする