植付後・有機100%野菜の肥料

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.8kg) 注文コード 58102626 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

安心して食べられる野菜作りに
植え付け後に与えやすい粒タイプ
有機原料のみを使用し国内の工場で品質を確認しながら製造をしております。
味のよい野菜が育つ各種アミノ酸が豊富にふくまれています
マグネシウム・カルシウムなどミネラルが含まれているので、野菜が健康に育ちます
骨粉が配合されているので見付きが良くなります。
実付きを良くするリン酸成分の比率が高い肥料です。

適合作物果菜類(トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ、ピーマン、オクラ)、根菜類(カブ、ダイコン、ラディッシュ、ニンジンジャガイモ、サトイモ、サツマイモ)、葉菜類(ホウレンソウ、コマツナ、ミズナ、チンゲンサイ、葉ネギ、キャベツ、レタス、ハクサイ、タマネギ、ブロッコリー)、豆類(エダマメ、ソラマメ、インゲン、エンドウ、ラッカセイ) 成分N:3.5・P:4・K:1.2 質量(kg)1.8 名称東商野菜の肥料粒状 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58102626
2025-10-04
用途:
家庭菜園
その他業種

なぜかこの肥料で虫が大量発生してしまいました。土の中にです。
益虫らしいのですが、困っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする