セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
X-Heads XHT740
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58102628
品番
XHT740E10100T3R2R250Z6 SIRA
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-2646
寸法(mm)
APMXS:9.04、CZCMS:E10
寸法LF(mm)
21.8
寸法DC(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
9.7