SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 机上整理・収納用品
SONIC(ソニック)[文具]の ブックエンド
ブックエンド 1組(2枚) 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
58102687
品番
DA-540-W
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
デスクの上の本や資料整理に便利!
材質
スチール(カラー焼付け塗装)
色
白
サイズ
特大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×230×152
主要材質
スチール(カラー焼付け塗装)