Xヘッドインサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58102795 品番 XSE450E12120D2R100Z3 AXT
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番509-4171 寸法(mm)APMXS:14.4、CZCMS:E12 寸法LF(mm)22.1 寸法DC(mm)12 寸法DCSFMS(mm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする