SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 書庫・金庫・ロッカー
SONIC(ソニック)[文具]の キーボックス・名札掛け
SONIC(ソニック)[文具]の キーホルダー名札
キーホルダー名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(15枚)
注文コード
58102809
品番
GP-668-B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:26×81×4、表示スペース:15×41、中紙:18×43
色
青
寸法(縦×横)(mm)
81×26
主要材質
表示面=PP
中紙サイズ(mm)
中紙:18×43mm