SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
ソニック ソフトケース&ストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58102827
品番
AL-8720-BR
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
開閉式ソフト表示面
タッグ式、吊下げ式でも用途別で使い分け
脱着可能なバンドクリップ
安全パーツ/ひも長さ調節機能
ステッチ入りのひも
色
ブラウン
材質
表示面=PVC・PP、紐=PET
幅(mm)
10
主要材質
表示面=PVC・PP、紐=PET
中紙サイズ(mm)
91×56
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
巾10mm
紐長(cm)
約90