セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58102838
品番
XVC512E12120N1SZ2 SIRA
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
510-0483
寸法(mm)
APMXS:3.03、CZCMS:E12
寸法LF(mm)
14
寸法DC(mm)
1.5
寸法DCSFMS(mm)
11.7