曜日別特売
TDPA20K ダイヤモンドヤスリ(フレキシブルダイヤモンドシート) ツボサン 58102843

ダイヤモンドヤスリ(フレキシブルダイヤモンドシート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード58102843品番TDPA20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300

強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております
必要なサイズに応じて、カッター・金切りバサミ等で切って使用できます。

用途
石材、ガラス、セラミックスの面とり、表面仕上げ、溶射面の仕上げ。
長さ(mm)50幅(mm)50粒度#200適合材石材、ガラス、セラミックス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58102843TDPA20K51669715TDPJ200STDPA20K フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサン 51669715フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)ツボサン1枚
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする