セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
X-Heads XVC506/509/512
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58102917
品番
XVC509E16160N1SZ2 SIRA
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-0992
寸法(mm)
APMXS:7.23、CZCMS:E16
寸法LF(mm)
18.1
寸法DC(mm)
1.5
寸法DCSFMS(mm)
15.5