抗ウイルス加工エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58102967 品番CE-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抗ウイルス加工クレンゼ繊維を採用
介護施設や医院、保育施設はもちろん、工場、飲食店舗などまで幅広くご活用頂けます。
連続50回洗濯しても抗ウイルス効果が持続(一般家庭洗濯機の洗濯すすぎ脱水での効果)

用途
抗ウイルスメディカルウェア
新型コロナウイルス予防対策に
男女兼用フリーサイズ洗い替えに
ブルー サイズフリー 着丈(cm)84 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様外側ボタン留め 胸囲(cm)99
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
※ウイルスの働きを抑制するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする