シンコハンガー
シンコハンガーの 洗濯用品
シンコハンガーの 洗濯ハンガー
モノクローゼット シャツハンガーフロッキー6本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103003
品番
4973228602751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
フロッキー加工で洋服が滑り落ちにくい
材質
本体:ABS樹脂、フック:鉄・亜鉛メッキ、表面加工:ナイロン
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(1本あたり)420×223×15