シンコハンガー
シンコハンガーの 洗濯用品
シンコハンガーの 洗濯ハンガー
モノクローゼット ボトムクリッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103116
品番
4973228603277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ワンタッチ操作のクリッパータイプ!
材質
本体:ハイインパクトスチロール、フック:ポリプロピレン、滑り止め:EVA
色
グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×165×35