かびコロジ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード58103141 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

刺激臭がなく目や手・肌にやさしい。
非塩素系だから安心。

使用方法
(1)かびコロジをかびや水アカに吹きつけます。
(2)15分放置した後、水洗いで薬剤・汚れなどを落とします。
(3)水洗いしながら、ブラシ、スポンジなどで汚れ・薬剤などを取り除きます。
用途
かびの除菌、水アカ・ぬめり取りに。
浴室、洗面所、トイレ、浴槽洗いなどに。
使用場所浴室、洗面所、トイレ 商品タイプ本体 液性弱酸性 塗料タイプ乳酸系
注意
※漂白タイプではないので、カビは殺菌してますが、シミ・黒ずみは落ちません。
※家具など色が落ちることがあります。必ず目立たないところでお試しになってから作業してください。
※キャップの色やチューブの長さが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61566865
2025-06-14
用途:
部屋のカビとり
建設業・工事業

カビがとれるし、まったくツンと来ないので、長年愛用しています。

対象商品:
58103141
2020-06-03
用途:
押し入れのカビ取り
電気・ガス・熱供給・水道業

室内使用では刺激的な臭いがほとんどなく、使いやすい。丁寧に作業すればかなりの面積が清掃できます。

対象商品:
58103141
2016-08-15
用途:
トイレの壁のかびの除去
吉の湯 様

よくカビがとれて気にいりました。助かりました。

対象商品:
58103141
2017-09-03
用途:
浴室のタイル等、かび・ぬめりの除去
サービス業

吹付たままでは、あまりおちない。吹き付け10分後ブラシでこすって少しおちた。

対象商品:
58103141
2016-10-07
用途:
トイレのカビ掃除

☆ 多少の金額は高くても、害が少なくてカビが落ちるという評価だったのでので、購入しましたがほとんど効果はありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする