シンコハンガー
シンコハンガーの 洗濯用品
シンコハンガーの 洗濯ハンガー
モノクローゼット スーツハンガーストップ45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103195
品番
4973228603574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ノンスリップのスラックスバー付、フックが回転します。
材質
本体:ポリプロピレン、ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工、フック:鉄・クロームメッキ
色
グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×265×52