セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
X-Heads XSE550
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103310
品番
XSE720E20200D3R050Z6 HXT
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-5810
寸法(mm)
APMXS:30、CZCMS:E20
寸法LF(mm)
40.2
寸法DC(mm)
20
寸法DCSFMS(mm)
19.3