シンコハンガー
シンコハンガーの 洗濯用品
シンコハンガーの 洗濯ハンガー
モノクローゼット スラックスハンガー2本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103317
品番
4973228602270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
滑り止めのスラックスバーがスラックスをしっかりキャッチします、フックが回転します。
色
グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(1本あたり)395×155×30
材質
本体:ハイインパクトスチロール樹脂、フック:ポリプロピレン、ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工