シンコハンガー
シンコハンガーの 洗濯用品
シンコハンガーの 洗濯ハンガー
モノクローゼット トップスハンガーノンスリップバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103344
品番
4973228602454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
厚さ23mmのハンガーなので、様々な衣類をきれいに保ちます。
材質
本体:ポリプロピレン、フック:鉄・クロームメッキ、ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×245×23