PSR-2B05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 58103405

 

PSR-2B05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 58103405
PSR-2B05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 58103405
PSR-2B05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 58103405
PSR-2B05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 58103405
PSR-2B05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 58103405

鉛筆シャープ替芯 0.5mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
硬度2B
内容量1ケース(40本)注文コード58103405品番PSR-2B05-1P
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出

芯径(mm)0.5硬度2B芯色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77質量(g)5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 品番が見えないから検索しずらいかも
その他業種

シャープ芯の品質については満足です。
外袋から出したケースに品番が書いてありますが、黄色地に白文字では見えにくいというか、読めません。
PSR-2805と思っていましたが、よーく見ると、2805ではなく2B05なんですね。
袋は捨ててしまうし、再購入の時、型番検索しにくいと思います。
レビューを書いている今、2Bの濃さで0.5の太さだからと解りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする