※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58103425
品番
WWMU11X512R-DJ AH7020
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサートです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
692-9967
材質
PVDコーティング
穴径(Φmm)
取り付けD1:5.5
コーナー半径(mm)
RE:1.2
厚さS(mm)
5.7
内接円IC(mm)
11.3