PSR-2B07-1P 鉛筆シャープ替芯 0.7mm コクヨ 58103457 PSR-2B07-1P 鉛筆シャープ替芯 0.7mm コクヨ 58103457 PSR-2B07-1P 鉛筆シャープ替芯 0.7mm コクヨ 58103457 PSR-2B07-1P 鉛筆シャープ替芯 0.7mm コクヨ 58103457

鉛筆シャープ替芯 0.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30本) 注文コード 58103457 品番 PSR-2B07-1P
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出

芯径(mm)0.7 硬度2B 芯色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77 質量(g)5 用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58103439
2024-05-22
用途:
0.7シャープペンシル用
製造業

0.5mmのシャープペンシルが使っていてよく折れるので最近0.7mmをよく使うようになりました。なかなか折れないのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする