鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5本) 注文コード58103509 品番PSR-RE13-1P
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
スリムなスティック形状で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出

用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯 質量(g)4 芯径(mm)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77 芯色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58103509
2024-11-04
用途:
中学受験用
卸売・小売業

リピート買いです。ミスした問題の修正用に。子どもが正しく修正できないケースもあることから、赤ペン(修正不可)や赤鉛筆(文字が太くなり、綺麗に消せない)ではないものを探していて、こちらにたどりつきました。「鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm」とあわせて、便利に使っています!

対象商品:
58103509
2023-11-07
用途:
仕事で使用
有限会社有田製作所 様

図面に書き足すときに書きやすくてとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする