強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58103694 品番 BR051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー
巻くだけでしっかり固定できます。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

材質ナイロン、ポリプロピレン 幅(mm)20 長さ(m)1 アズワン品番64-5073-84 用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。 タイプファスナー:両面タイプ
注意
※吊下げの用途では使用できません。
※壊れやすい物、刃物など危険な物には使用しないでください。
※電源コードを束ねたままで使用は発熱の恐れがあります。
※高温多湿となる場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※水に浸けた状態では強度が下がります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53904699
2022-09-18
用途:
USB配線の結束
不動産業

配線の結束には、結束バンドが使いやすいと感じさせてくれる商品です。

対象商品:
53904699
2020-11-03
用途:
コードの取り付け等
建設業・工事業

100均のはすぐに表裏のベロとクロ(?)が剥がれて閉口していましたが。こちらは表裏一体タイプで耐久性は良さそうです。その名の通り、ガッチリ止まります。

対象商品:
53904708
2020-07-11
用途:
サドルへのバッグの固定

サドルに16mm幅程度の通し穴があるので、これでサドルバックを固定。
この幅に合うベルト止めのバックルがあったらいいんですけどね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする