A60 YC81B 12X330 セラミックスモールベルト NCA 58103748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックスモールベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
粒度60
幅(mm)12
内容量1箱(50本)注文コード58103748品番A60 YC81B 12X330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。トラスコ品番578-7138材質砥粒:セラミック、基材:布長さ(mm)330幅(mm)12粒度60砥材セラミック砥粒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする