WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
WAKI(和気産業)の 面ファスナー
WAKI(和気産業)の 結束用
強力面ファスナー バリバリベルト伸縮
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58103755
品番
BR057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
ゴムのように伸び、バックル付きだからしっかり締められます。
手触りの良い柔らかい素材です。
長さ(mm)
1300
幅(mm)
30
材質
本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)
色
黒
アズワン品番
64-5073-90
注意
※吊下げの用途では使用できません。
※壊れやすい物、刃物など危険な物には使用しないでください。
※電源コードは束ねたままでの使用は発熱の恐れがあります。
※水に浸けた状態では強度が下がります。