曜日別特売
CLB-NO7-35.5X150 フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEAD 58103800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLB-NO7-35.5X150 フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEAD 58103800
CLB-NO7-35.5X150 フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEAD 58103800

フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M30
全長(mm)150
内容量1セット注文コード58103800品番CLB-NO7-35.5X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
用途
フランジ形たわみ軸継手用。
付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルトトラスコ品番656-6498寸法(mm)【ブシュ】71Φ×56.0全長(mm)150ねじ径M30
注意
※継手本体は付きません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする