アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP311
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58103888
品番
1273A110.001-24.0
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
トラスコ品番
675-1933
形状
ローカット
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
24
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
ゴム底
機能
軽量、クッション性
足幅
EEE相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
参考質量(g)
約410(26.5cm/片足)
甲被タイプ
マジックタイプ