曜日別特売
UUU-0027 ボールキーリング 三友 58103895

 

UUU-0027 ボールキーリング 三友 58103895
UUU-0027 ボールキーリング 三友 58103895
UUU-0027 ボールキーリング 三友 58103895
UUU-0027 ボールキーリング 三友 58103895
UUU-0027 ボールキーリング 三友 58103895
UUU-0027 ボールキーリング 三友 58103895
UUU-0027 ボールキーリング 三友 58103895

ボールキーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個イエロー注文コード58103895品番UUU-0027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。

用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。イエロー材質合金直径(Φmm)25(金具除く)種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)75(金具除く)ロープ長さ(m)1.2(解いた際)芯材プラ材質(ひも)ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする