曜日別特売
タ-DM480-07NP ドットライナーノック コクヨ 58104236

タ-DM480-07NP ドットライナーノック コクヨ 58104236
タ-DM480-07NP ドットライナーノック コクヨ 58104236
タ-DM480-07NP ドットライナーノック コクヨ 58104236
タ-DM480-07NP ドットライナーノック コクヨ 58104236
タ-DM480-07NP ドットライナーノック コクヨ 58104236
タ-DM480-07NP ドットライナーノック コクヨ 58104236

ドットライナーノック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード58104236品番タ-DM480-07NP
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

スリムでペン感覚!カチッと押して、サッと使えるノック式テープのり。
簡単開閉ノック式。カチッと押しサッと使えて、素早くのり付けでき、作業の効率化が図れます。
細かく塗れ、キレもよいミニドットタイプのりを使用。はみ出しや糸引きがなく快適です。
フリルカバーキャップ採用でペンケースやペン立てに収納した時、先端にゴミが付かず安心です。

テープ幅(mm)7テープ長さ(m)8ピンク仕様強粘着材質(本体ケース)R-PS、(つめ替えケース)R-ABSグリーン購入法適合商品タイプ本体(つめ替えタイプ)繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」ノック
ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」ノック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58104227
2023-05-16
用途: 書類の封閉
その他業種

ペンタイプなので使いやすかった。テープが細いので、接着が気になるところだったが、思うよりもノリの強さもあって、A4茶封筒でも心配ないように思える。
取り換え用もあってなお良し

対象商品 : 58104227
2023-07-14
用途: 領収書整理に使用
建設業・工事業

スクラップブックと一緒に使用してます。替えも一緒に購入しました。使いやすいです。

対象商品 : 40428613
2018-06-05
用途: 封筒糊付け

ノック式で手間がかからず埃等で汚れないのがいいと思う。

対象商品 : 40428613
2015-07-21
用途: 事務作業

ノック式なので使いやすい。もう少しコンパクトでもいいかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする