※使用例(瓶は付属していません)

HS-10VA バイアルスターラー アズワン 58104243 HS-10VA バイアルスターラー アズワン 58104243

バイアルスターラー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58104243 品番HS-10VA
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥89,540
販売価格(税別)
81,400

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。
従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84 付属品専用ACアダプタ 適合撹拌子長さ(mm)/4〜10 電源(V)AC100〜240、50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])200〜1000 モーターDCモーター 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-2954-01 マグネットネオジ磁石
注意
※回転子は付属していません。
※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする