テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 商品タイプ詰替え用テープ 材質つめ替えケース:R-PS 注文コード58104288 品番タ-D400-08NX3
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は商品タイプ・材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。

用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど 仕様強粘着・タ-DM400-08用 材質つめ替えケース:R-PS テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号17 112 062 繰り返し・詰め替え対応
注意
※透明タイプは環境配慮のため再生材を使用しており、素材の特性上、色合いにばらつき(黄ばみなど)が生じることがあります。製品の性能には問題ございませんのでご安心ください。
コクヨ 用途別おすすめテープのり

コクヨのテープのりの比較表です。テープ幅や長さ、粘着力のバリエーションがあり、用途に合わせてお使いいただけます。

品名 ドットライナー
強粘着
ドットライナー
強粘着22m
ドットライナー
ロング50
ドットライナー
ワイド 強粘着
ドットライナー
ホールド 強粘着
ドットライナー
強力に貼る
ドットライナー
パワー 超強粘着
ドットライナー
弱粘着
特長 定番ドットライナー。まとめ買いに便利な詰め替え30個パックも。 22mのロングタイプでたっぷり使える。 50mの超ロングタイプで、詰め替え頻度を減らせる。 ワイドタイプで、大型の封筒などにもサッとひと塗り。 書類を机に置かずに手に持ったまま、紙を挟んでのり付け可能。 大量の書類も瞬間強力封とじできる。 シリーズ最強粘着力で、掲示などの垂直貼りにも。 貼ってはがせて仮止めに便利。任意の紙をふせんにすることも。
本体 ドットライナー 強粘着の商品画像
ドットライナー 強粘着22mの商品画像80形)
ドットライナー ロング50の商品画像
ドットライナー ワイド 強粘着の商品画像
ドットライナー ホールド 強粘着の商品画像
ドットライナー 強力に貼るの商品画像
ドットライナー パワー 超強粘着の商品画像
ドットライナー 弱粘着の商品画像
品番 タ-DM400-08N タ-DM400-08N-S22 タ-DM4300-10 タ-DM400-20N タ-DM4200-08 タ-DM403-08 タ-DM430-10N タ-DM401-08
粘着力 強粘着 強粘着 強粘着 強粘着 強粘着 瞬間強粘着 超強粘着 弱粘着
テープ幅 (mm) 8.4 8.4 10 20 8.4 8.4 8.4 10
テープ長さ (m) 16 22 50 16 16 16 10 16
詰め替え用リフィル 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個
3個
30個

商品説明動画

コクヨ テープのり<ドットライナーシリーズ>
この動画は、6人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
封筒の封を閉じる時など
株式会社トウキョウ・アンサンブル・ギルド 様 (サービス業)

こちらの商品は事務作業をするときに大活躍で愛用しています。注文してすぐに届きました。ありがとうございます。

対象商品:
58104288
2025-09-16
用途:
楽で手放せない
サービス業

スティックのりだとベタベタしたりずれたりしますが、これはズレることなくしっかり貼れます。使い始めてからずっとこれです。封筒などの封をするときもよれることもないので見栄えもよいです。

2025-09-25
用途:
事務作業

封筒の糊付けの時に利用しています。
本体に糊の位置が書いてあり、セットするところが分かりやすいです。
封筒が奥までいかないようにストッパーのようになっているので、糊は封のきわにしっかりと真っすぐついて綺麗です。

対象商品:
18630667
2025-12-09
用途:
事務作業

むかしは面倒だった詰め替え作業が、すごく簡単に出来るようになりました。

2025-05-17
用途:
郵送ラベル貼りに最適
卸売・小売業

お客様への発送の際に、封筒に住所を貼る際に使用しています。
粘着もとても強く重宝しております。

2025-11-10
用途:
封筒糊付けに使用
製造業

使いやすく、何度もリピートしています。しっかり接着できるので満足しています。

対象商品:
58104324
2024-07-01
用途:
事務所で使用

安さでスティックのりを使用していたが、隅々まで塗りたくても下に糊が付き余計な手間がかかるのでやっぱりこれに戻ってきた。

対象商品:
58104288
2024-09-19
用途:
資料や領収書の貼り付け
建設業・工事業

いつも詰め替え用を購入しています。
おろしたては凄く滑らかで、力を入れなくてもスーッと進み、気持ち良く使えます。
お値段がもう少し安くればもっと良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする