タ-DM405-08N ドットライナーハート コクヨ 58104297

タ-DM405-08N ドットライナーハート コクヨ 58104297
タ-DM405-08N ドットライナーハート コクヨ 58104297
タ-DM405-08N ドットライナーハート コクヨ 58104297
タ-DM405-08N ドットライナーハート コクヨ 58104297
タ-DM405-08N ドットライナーハート コクヨ 58104297
タ-DM405-08N ドットライナーハート コクヨ 58104297
タ-DM405-08N ドットライナーハート コクヨ 58104297

ドットライナーハート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58104297品番タ-DM405-08N
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

のり面はピンク色のキュートなハート柄です。
ハート柄ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。テープの長さはたっぷり16Mで、最後まできっちり使えます。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。

テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16仕様強粘着材質ケース:R-PSエコマーク認定認定紙質再生材配合率/本体ケース:R-ABS70%、つめ替えケース:R-PS100%グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号17 112 061繰り返し・詰め替え対応
注意
※のり面はイメージです。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」ダイジェスト
ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」ダイジェスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58104297
2022-09-06
用途: 封筒などに使用します

とても使い勝手がいいのですが、もう少し持ち心地が良ければいいと
思います。

対象商品 : 27200915
2020-06-12
用途: 封筒ののり付けに
Kプランニング飲食業

今まで、スティックのりでしたが
これは、ずっと使いたいです。
てにもつかないし、汚れないのが一番いいですね。

対象商品 : 27200915
2019-04-06
用途: 梱包
サービス業

ピンクのハートのドッドで、めんどくさい作業も楽しく出来ました。 使い心地も良く、ストレスフリーです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする