ドットライナーハートつめ替え用テープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58104306 品番タ-D405-08N
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

のり面はピンク色のキュートなハート柄です。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。テープの長さはたっぷり16mで、最後まできっちり使えます。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 用途つめ替え簡単!テープの長さはたっぷり16m。 仕様強粘着・タ-DM405N-08用 材質つめ替えケース:R-PS ピンク エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号17 112 062 繰り返し・詰め替え対応
注意
※のり面はイメージです。※薄い紙ではのり色が透ける場合があります。※柄によりのり溜まりやカケが発生する場合があります。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
封筒を閉じるのに使います
木ノ下金属工業株式会社 様

給与封筒や郵便封筒を閉じるのに使っています。
今まではセロハンテープでとめていたのですが、これを使いだしてスッキリ貼れてとても気に入っています。
ラインがハートなのもちょっとテンション上がって仕事が楽しくなります。

2025-08-29
用途:
職場で連絡便封筒作成時
新電元工業株式会社 様 (製造業)

やっぱり仕事するときにかわいいものを使うと気分が上がりますね。
初めてこの商品を見つけたときはテンションあがりました。
愛用してます。

対象商品:
58104306
2023-11-13
用途:
封筒ののり付け用

手を汚さず簡単に糊付けできるので助かっています。ハート柄がかわいいです。

対象商品:
58104306
2023-06-28
用途:
事務仕事で使います
製造業

ケースの可愛さに一目ぼれして購入しましたが、のりにも柄がついていて嬉しくなりました。気分が上がるので購入して正解でした。

対象商品:
58104306
2022-02-06
用途:
請求書、領収書などの事務作業に。
シーエスシー 様 (建設業・工事業)

以前は同シリーズの青を使用していましたが気分を変えたく購入してみました。可愛い小物の方が気分が上がりますね。。

1人が参考にしています
対象商品:
58104306
2021-07-26
用途:
領収書の貼り付け等
その他業種

テープ部分がハートになっていて、かわいいのでテンションがあがります。
お店で探すより、こちらの方が机上で注文出来て早く届くのでありがたいです。

対象商品:
27200924
2020-03-27
用途:
領収書の貼付け作業
製造業

とても簡単にテープのりをつけて貼り付けることができます。カートリッジの取替もとても簡単です。貼り付けたのりがピンクのハート型になっていてかわいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする